Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho, M8 x 1
- Peso total34 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso34 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano con canalé
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT50CU-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
- Entrada de vacío vertical
- Sin búfer
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles