Motion
ZPT50FUK50-08-A14

SMC
ZPT50FUK50-08-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895940
No. Fabricante ZPT50FUK50-08-A14
Precio97.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT50FUK50-08-A14

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895940
No. Fabricante ZPT50FUK50-08-A14
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
Precio97.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso total
    233.5 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm
  • Peso
    233.5 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    No rotativo
  • Material de la almohadilla
    Goma de uretano
  • Tipo de entrada de vacío
    Accesorio 8 de un solo toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT50FUK50-08-A14 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Almohadilla de vacío tipo junta esférica con tampón, entrada vertical
  • Diámetros de pastillas (mm): 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Tipo de tampón: con o sin retén
  • La absorción es posible incluso sobre una superficie inclinada
  • Intercambiable con tipo estándar
  • Intercambiable en el adaptador

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo