Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM18 x 1.5
- Peso total143 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso143 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles