Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeRosca macho, M14 x 1
- Peso total87 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Peso87 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
Descripción general
- Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano