Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM18 x 1.5
- Peso total164 g
- Diámetro de la almohadilla50 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPTF 1/8
- Peso164 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles