Motion
ZPT50HNJ50-T01-A18

SMC
ZPT50HNJ50-T01-A18

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895979
No. Fabricante ZPT50HNJ50-T01-A18
Precio36.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPT50HNJ50-T01-A18

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895979
No. Fabricante ZPT50HNJ50-T01-A18
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
Precio36.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M18 x 1.5
  • Peso total
    157 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm
  • Tamaño de la rosca de vacío
    NPTF 1/8
  • Peso
    157 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Plano, de alta resistencia con costilla

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT50HNJ50-T01-A18 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío vertical
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
  • Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo