Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM16 x 1.5, NPTF 1/8, rosca macho
- Peso total192 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Peso192 g
Detalles
- Material de la almohadillaFKM
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
Descripción general
- Plano de alta resistencia con nervaduras o almohadilla de fuelle de alta resistencia con adaptador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano