Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM18 x 1.5
- Peso total245 g
- Diámetro de la almohadilla63 mm
- Accidente cerebrovascular25 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso245 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaFKM
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles