Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1.5, rosca hembra
- Peso total221 g
- Diámetro de la almohadilla80 mm
- Peso221 g
Detalles
- Material de la almohadillaFKM
- Tipo de almohadillaAlta resistencia, fuelles
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPT80HBF-B10 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN