Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM18 x 1.5
- Peso total272 g
- Diámetro de la almohadilla80 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPTF 1/8
- Peso272 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla