Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de carrera del tampón50 mm
- Tamaño de la rosca de montajeM18 x 1.5
- Peso total252 g
- Diámetro de la almohadilla80 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso252 g
Detalles
- Material del cuerpo del tampónAleación de aluminio
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaPlano, de alta resistencia con costilla
Descripción general
- Plano de alta resistencia con reborde o almohadilla de fuelle de alta resistencia con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío vertical
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, EPR
- Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8