Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM22 x 1.5
- Peso total760 g
- Diámetro de la almohadilla100 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoRc 1/8
- Peso760 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaServicio pesado
Descripción general
- Plano de alta resistencia con canal o fuelle con amortiguador
- Dirección de entrada de vacío lateral
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Carrera del tampón: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm