Motion
ZPX50HBNJ50-B01-A18

SMC
ZPX50HBNJ50-B01-A18

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09896214
No. Fabricante ZPX50HBNJ50-B01-A18
Precio47.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPX50HBNJ50-B01-A18

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09896214
No. Fabricante ZPX50HBNJ50-B01-A18
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
Precio47.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M18 x 1.5
  • Peso total
    305 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Tamaño de la rosca de vacío
    Rc 1/8
  • Peso
    305 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Alta resistencia, fuelles

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPX50HBNJ50-B01-A18 ALMOHADILLA DE VACÍO, GRANDE,
  • Plano de alta resistencia con canal o fuelle con amortiguador
  • Dirección de entrada de vacío lateral
  • Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Carrera del tampón: 25mm, 50mm, 75mm, 100mm

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo