Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1.5
- Peso total258 g
- Diámetro de la almohadilla80 mm
- Tamaño de la rosca de vacíoNPT 1/8
- Peso258 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaServicio pesado
Descripción general
- Tipo plano de alta resistencia con fuelle o acanalado sin búfer
- Diámetro de la almohadilla: 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Material de la almohadilla: NBR, FKM, EPR, caucho de silicona, caucho de uretano
- Dirección de entrada de vacío lateral
- Tamaño de rosca de entrada de vacío: Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8
- Tamaño de rosca de montaje: M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75