Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeRosca hembra M5 x 0.8
- Peso total11 g
- Diámetro de la almohadilla6 mm
- Peso11 g
Detalles
- Material de la almohadillaGoma de uretano
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoTubo de uretano de 6 mm con lengüeta
Descripción general
- Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
- Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
- Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío