Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
- Peso total60 g
- Diámetro de la almohadilla10 mm
- Accidente cerebrovascular30 mm
- Peso60 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoTubos de nailon de 4 mm con lengüeta
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPY10BNK30-N4-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON