Motion
ZPY10UNJ10-U6-A10

SMC
ZPY10UNJ10-U6-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09896300
No. Fabricante ZPY10UNJ10-U6-A10
Precio24.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPY10UNJ10-U6-A10

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 10 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09896300
No. Fabricante ZPY10UNJ10-U6-A10
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
Precio24.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
  • Peso total
    45 g
  • Diámetro de la almohadilla
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular
    10 mm
  • Peso
    45 g

Detalles

  • Rotación del búfer
    Rotación
  • Material de la almohadilla
    NBR
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Tubo de uretano de 6 mm con lengüeta

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPY10UNJ10-U6-A10 ALMOHADILLA DE VACÍO, CON
  • Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
  • Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Estilo de almohadilla: plana, plana con estrías, profunda, fuelle
  • Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
  • Rotativo o no rotativo
  • Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo