Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
- Peso total58 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Accidente cerebrovascular20 mm
- Peso58 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoTubos de nailon de 4 mm con lengüeta