Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca de montajeRosca hembra M5 x 0.8
- Peso total33 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Peso33 g
Details
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoTubo de uretano de 6 mm con lengüeta
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPY13BS-U6-B5 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN