Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8
- Peso total32 g
- Diámetro de la almohadilla13 mm
- Peso32 g
Details
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoTubos de nailon de 4 mm con lengüeta
Descripción general
Descripción del fabricante
ZPY13US-N4-A5 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
- Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
- Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
- Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
- Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío