Motion
ZPY13US-N6-A5

SMC
ZPY13US-N6-A5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 13 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09896317
No. Fabricante ZPY13US-N6-A5
Precio13.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
ZPY13US-N6-A5

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 13 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09896317
No. Fabricante ZPY13US-N6-A5
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
Precio13.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M5 x 0.8
  • Peso total
    32 g
  • Diámetro de la almohadilla
    13 mm
  • Peso
    32 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Estilo plano
  • Tipo de entrada de vacío
    Tubos de nailon de 6 mm con lengüeta

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPY13US-N6-A5 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN
  • Entrada de vacío lateral sin serie de tampones
  • Diámetro de la pastilla: 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Material: NBR, caucho de silicio, caucho de uretano, caucho de harina, EPR
  • Múltiples diámetros de rosca de entrada/montaje de vacío

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo