Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
- Peso total50 g
- Diámetro de la almohadilla25 mm
- Accidente cerebrovascular10 mm
- Peso50 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaGoma de silicona
- Tipo de almohadillaEstilo plano
- Tipo de entrada de vacíoTubos de nailon de 4 mm con lengüeta