Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM10 x 1, no disponible para montaje CT, UT
- Peso total86 g
- Diámetro de la almohadilla32 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso86 g
Detalles
- Rotación del búferNo rotativo
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoTubos de nailon de 6 mm con lengüeta