Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Rango de presión de funcionamiento- 0 a 101 kPa
- SerieZSE20
Descripción general
Descripción del fabricante
ZSE20A-R-N01-J 3-SCREEN ALTA PRECISIÓN
- 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
- 7 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP)
- 1 salida analógica (tensión o corriente)
- Opciones de tuberías: M5 (hembra), 1/8Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
- Opciones de montaje en soporte o panel
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad