Motion
ZSE20BF-L-P-N01-W

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20BF-L-P-N01-W

ZSE20B(F)-L, sensor de vacío digital, 3 pantalla IP65 con enlace de E/S
Artículo MI #09897245
No. Fabricante ZSE20BF-L-P-N01-W
Precio127.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE20BF-L-P-N01-W

ZSE20B(F)-L, sensor de vacío digital, 3 pantalla IP65 con enlace de E/S
Artículo MI #09897245
No. Fabricante ZSE20BF-L-P-N01-W
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
Precio127.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    De -100 a 100 kPa
  • Serie
    ZSE20

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE20BF-L-P-N01-W PRESIÓN DIGITAL
  • Sensor habilitado IO-Link para entornos húmedos o secos, con una clasificación de IP65
  • 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
  • 7 unidades visibles: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • Modo IO-Link: datos de procesos digitales de 16 bits
  • Modo SIO: 1 salida de interruptor (NPN o PNP seleccionable)
  • Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle