Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1/8 pulg.
Detalles
- Rango de presión de funcionamiento- 0 a 101 kPa
- SerieZSE20
Descripción general
- Sensor habilitado IO-Link para entornos húmedos o secos, con una clasificación de IP65
- 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
- 7 unidades visibles: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- Modo IO-Link: datos de procesos digitales de 16 bits
- Modo SIO: 1 salida de interruptor (NPN o PNP seleccionable)
- Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
- Opciones de montaje en soporte o panel