Motion
ZSE20-P-M5-L
ZSE20(F), interruptor de presión digital, pantalla 3-Screen/3 colores, presión de compuesto y vacío
Artículo MI #09897524
No. Fabricante ZSE20-P-M5-L
Precio81.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ZSE20(F), interruptor de presión digital, pantalla 3-Screen/3 colores, presión de compuesto y vacío
Artículo MI #09897524
No. Fabricante ZSE20-P-M5-L
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
Precio81.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Rango de presión de funcionamiento
    - 0 a 101 kPa
  • Serie
    ZSE20

Descripción general

Descripción del fabricante
ZSE20-P-M5-L 3-SCREEN ALTA PRECISIÓN
  • Presostato digital de alta precisión con pantalla de 3-Screen.
  • 1 salida.
  • Fluido aplicable: aire, gas no corrosivo, gas no inflamable.
  • Rango de presión: - 100 a 101 kPa.
  • Repetibilidad: ±0.2 % F.S.
  • Tiempo de respuesta: 1.5 ms o menos.
  • Consumo: 25mA o menos.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"