Especificaciones
Details
- SerieZSE40
Descripción general
Descripción del fabricante
ZSE40AF-M5-R EXCAVACIÓN DE ALTA PRECISIÓN EN 2-COLOR
- Sensor de vacío IP65 con cable M12 integrado, para aplicaciones húmedas o secas
- Ajuste sencillo en 3 pasos para salidas de conmutador
- 7 unidades visibles: MPa, Kpa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: 1/8 Rc o 1/8 NPT macho con M5 hembra, o 2 tamaños de conexión de un toque
- Opciones de montaje en soporte o panel
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad