Motion
C85N16-10S

SMC
C85N16-10S

C(D)85-S/T, cilindro ISO 6432 , acción simple, varilla simple
Artículo MI #09900735
No. Fabricante C85N16-10S
Precio34.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
C85N16-10S

C(D)85-S/T, cilindro ISO 6432 , acción simple, varilla simple
Artículo MI #09900735
No. Fabricante C85N16-10S
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
Precio34.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    10 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico (Clvis integral)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85N16-10S CILINDRO, ISO, DOBLE ACCIÓN
  • De acción simple, varilla simple, retorno por resorte/extensión por resorte
  • Cumple con la norma ISO 6432
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 150mm
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo