Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
Detalles
- País de origenCZ
- Tipo de montajeBásico (Clvis integral)
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
- Cilindro ISO, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Tipo: alta temperatura
- Almohadilla: solo parachoques de goma
- Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)