Motion
AZ9210S 2PW MV12 FV12

SMC CORP OF AMERICA
AZ9210S 2PW MV12 FV12

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., puerto de salida de 3/4 pulg.
Artículo MI #09901377
No. Fabricante AZ9210S 2PW MV12 FV12
Precio3,661.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AZ9210S 2PW MV12 FV12

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., puerto de salida de 3/4 pulg.
Artículo MI #09901377
No. Fabricante AZ9210S 2PW MV12 FV12
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
Precio3,661.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.
  • Peso
    2.27 kg

Detalles

  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AZ

Descripción general

Descripción del fabricante
AZ9210S 2PW MV12 FV12 MONOETAPA
  • Para la entrega de gas UHP
  • Capacidad de flujo de hasta 2000 slpm
  • Material del cuerpo: 316L SS
  • Presión de entrada: máx. 2.1 MPa ( 300 psig)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"