Motion
AZ9210S 3PW FV16 FV16 1

SMC CORP OF AMERICA
AZ9210S 3PW FV16 FV16 1

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1 pulg., puerto de salida de 1 pulg.
Artículo MI #09901380
No. Fabricante AZ9210S 3PW FV16 FV16 1
Precio4,557.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AZ9210S 3PW FV16 FV16 1

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1 pulg., puerto de salida de 1 pulg.
Artículo MI #09901380
No. Fabricante AZ9210S 3PW FV16 FV16 1
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
Precio4,557.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    70.62 scfm
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AZ

Descripción general

Descripción del fabricante
AZ9210S 3PW FV16 FV16 1 MONOETAPA
  • Para la entrega de gas UHP
  • Capacidad de flujo de hasta 2000 slpm
  • Material del cuerpo: 316L SS
  • Presión de entrada: máx. 2.1 MPa ( 300 psig)

También puede gustarle