Motion
C85N25-50-XB6

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-50-XB6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #09902269
No. Fabricante C85N25-50-XB6
Precio58.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C85N25-50-XB6

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #09902269
No. Fabricante C85N25-50-XB6
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
Precio58.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Tipo de montaje
    Básico (Clvis integral)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85N25-50-XB6 CILOS, ISO, ACTUACIÓN DOBLE,
  • Cilindro ISO, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Tipo: alta temperatura
  • Almohadilla: solo parachoques de goma
  • Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)

También puede gustarle

Los clientes también compraron