Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno20 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de montajeCorte a jefe/básico
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
- Doble acción, varilla única, montaje directo, alta temperatura
- Rango de temperatura ambiente: -10° a 150°C
- Tamaños de orificio (mm): 20 , 25
- Carreras estándar hasta 160mm