Motion
C85Y16-25S

SMC
C85Y16-25S

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 16 mm
Artículo MI #09902894
No. Fabricante C85Y16-25S
Precio31.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
C85Y16-25S

CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 16 mm
Artículo MI #09902894
No. Fabricante C85Y16-25S
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
Precio31.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de montaje
    Puerto axial de la cubierta del cabezal
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85Y16-25S CILINDRO, ISO, DOBLE ACCIÓN
  • De acción simple, varilla simple, retorno por resorte/extensión por resorte
  • Cumple con la norma ISO 6432
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 150mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo