Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno16 mm
Details
- País de origenEE. UU.
- Tipo de montajePuerto axial de la cubierta del cabezal
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- SerieC85
Descripción general
Descripción del fabricante
C85Y16-25-XB6 CILOS, ISO, ACTUACIÓN DOBLE,
- Cilindro ISO, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Tipo: alta temperatura
- Almohadilla: solo parachoques de goma
- Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)