Motion
C96KDB40-80C
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09903010
No. Fabricante C96KDB40-80C
Precio160.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO ISO C96 con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #09903010
No. Fabricante C96KDB40-80C
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
Precio160.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    80 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Básico/sin soporte
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C96

Descripción general

Descripción del fabricante
C96KDB40-80C CILINDRO, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • Doble acción, no rotativo, varilla simple o doble
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carrera estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron