Motion
C95MDB40-25
C95M(D), cilindro ISO, doble acción, una barra con raspador de barra metálica
Artículo MI #09903994
No. Fabricante C95MDB40-25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
C95M(D), cilindro ISO, doble acción, una barra con raspador de barra metálica
Artículo MI #09903994
No. Fabricante C95MDB40-25
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C95

Descripción general

Descripción del fabricante
C95MDB40-25 CILINDRO, C95, VARILLA DE UNIÓN
  • Cumple la norma ISO 15552 (GM CC-001)
  • El raspador de varilla metálica es estándar
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar de hasta 800mm (dependiendo del tamaño del orificio)
  • Capacidad de interruptor automático

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno