Motion
C85E10-40
CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 10 mm
Artículo MI #09904042
No. Fabricante C85E10-40
Precio23.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 10 mm
Artículo MI #09904042
No. Fabricante C85E10-40
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
Precio23.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Tipo de montaje
    Corte de resalte de doble extremo
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85E10-40 CILINDRO, ISO, DOBLE ACCIÓN
  • Cilindro de doble acción, varilla simple, engarzado
  • Cumple con ISO 6432 y CETOP RP52P
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras estándar hasta 300mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno