Especificaciones
Details
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire de bloqueo
- SerieC95N
Descripción general
Descripción del fabricante
C95NDD63-100-D CILINDRO, C95N, VARILLA DE UNIÓN
- Cilindro ISO/VDMA con bloqueo, doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carreras estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad