Motion
AR20-N01G-Z-B-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N01G-Z-B-X425

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 1.5 a 250 psi
Artículo MI #09904209
No. Fabricante AR20-N01G-Z-B-X425
Precio88.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N01G-Z-B-X425

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 1.5 a 250 psi
Artículo MI #09904209
No. Fabricante AR20-N01G-Z-B-X425
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
Precio88.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    25
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    290 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-N01G-Z-B-X425 REGULADOR