Motion
C95NDF100-250-D

SMC CORP OF AMERICA
C95NDF100-250-D

C95N(D), de doble acción, varilla única con bloqueo
Artículo MI #09904249
No. Fabricante C95NDF100-250-D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
C95NDF100-250-D

C95N(D), de doble acción, varilla única con bloqueo
Artículo MI #09904249
No. Fabricante C95NDF100-250-D

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    C95N

Descripción general

Descripción del fabricante
C95NDF100-250-D CILINDRO, C95N, CEBADO
  • Cilindro ISO/VDMA con bloqueo, doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras estándar hasta 800mm
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"