Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno50 mm
Detalles
- País de origenJP
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeBásico/sin soporte
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieC96
Descripción general
- Cilindro liso de doble acción, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar hasta 1000mm
- Capacidad de interruptor automático