Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno80 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- ImánIntegrado
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieC96
Descripción general
- Doble acción, tipo estándar, varilla única
- El cojín de aire de final de carrera y el parachoques de goma son estándar
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Carrera estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático