Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno100 mm
- Accidente cerebrovascular350 mm
Detalles
- Soporte 2Articulación de doble nudillo
- País de origenJP
- Tipo de montajeBrida del cabezal
- Rosca de puerto estándarG
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
- Material del tuboTubo de acero
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
- Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
- Capacidad de interruptor automático