Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno63 mm
- Accidente cerebrovascular500 mm
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de montajebasculante de doble apoyo central
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
- Material del tuboTubo de aluminio
Descripción general
- Varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
- Las opciones incluyen soporte pivotante y/o juntas de nudillos
- Capacidad de interruptor automático