Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno160 mm
- Accidente cerebrovascular200 mm
Detalles
- País de origenJP
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBásico
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieC95
Descripción general
- Cumple con ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
- Tamaño de orificio grande (125~250mm)
- Carreras estándar de hasta 2400mm (dependiendo del tamaño del orificio)
- Varilla de acero inoxidable
- Capacidad de interruptor automático