Motion
CA2D100-100Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CA2D100-100Z-XB6

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #09908824
No. Fabricante CA2D100-100Z-XB6
Precio348.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CA2D100-100Z-XB6

CA2-Z CILINDRO DE VARILLA DE ANULACIÓN con diámetro de orificio de 100 mm
Artículo MI #09908824
No. Fabricante CA2D100-100Z-XB6
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
Precio348.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
    Cilindro resistente al calor (−10 a 150°C)
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    CA2-Z
  • Material del tubo
    Tubo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CA2D100-100Z-XB6 CILINDRO DE AIRE, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
  • XB6 Rango de temperatura ambiente alta -10°C a 150°C
  • XC5 Rango de temperatura ambiente alta -10°C a 110°C
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100mm
  • Las opciones incluyen un soporte pivotante y/o juntas de nudillos

También puede gustarle