Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCA2-Z
Descripción general
Descripción del fabricante
CA2YL50TF-600Z CILOS, VARILLA DE ANCLAJE, SUAVE
- Tamaños de orificio: 40, 50, 63, 80, 100
- Velocidad del pistón: de 5 a 500 mm/s
- Presión máxima de funcionamiento: 102 psi (0.7 MPa)
- Tasa de fugas admisible: 0.02 scfm (0.5 l/min) (ANR)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad