Motion
C95ST200-250
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 200 mm, carrera de 250 mm
Artículo MI #09909017
No. Fabricante C95ST200-250
Precio1,421.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire de la barra de acoplamiento - Orificio de 200 mm, carrera de 250 mm
Artículo MI #09909017
No. Fabricante C95ST200-250

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,421.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    200 mm
  • Accidente cerebrovascular
    250 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    basculante de doble apoyo central
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    C95

Descripción general

Descripción del fabricante
C95ST200-250 CILOS, VARILLA DE ANULACIÓN, ISO
  • Cumple con ISO 6431, CETOP RP43P, VDMA 24562
  • Tamaño de orificio grande (125~250mm)
  • Carreras estándar de hasta 2400mm (dependiendo del tamaño del orificio)
  • Varilla de acero inoxidable
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"